※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HKR
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85952325
品番
HKR-1200-A
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43
寸法B1(mm)
4.5
寸法D(mm)
32
寸法G2(mm)
M4
寸法H(mm)
10
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
24
寸法R(mm)
45
寸法g1(mm)
M5
寸法x(mm)
18
質量(kg)
0.23
保持力(N)
1200