※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HKR
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85952343
品番
HKR-2000-A
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B1(mm)
6.5
寸法D(mm)
44
寸法G2(mm)
M6
寸法H(mm)
14
寸法H1(mm)
21.5
寸法H2(mm)
32
寸法R(mm)
63
寸法g1(mm)
M8
寸法x(mm)
25
質量(kg)
0.59
保持力(N)
1200