※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HKR
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85952361
品番
HKR-3000-A
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
87
寸法B1(mm)
10
寸法D(mm)
58
寸法G2(mm)
M8
寸法H(mm)
16
寸法H1(mm)
28.5
寸法H2(mm)
43
寸法R(mm)
78
寸法g1(mm)
M10
寸法x(mm)
35
質量(kg)
1.41
保持力(N)
2000