KWH-3502-AS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85955064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWH-3502-AS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85955064
KWH-3502-AS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85955064
KWH-3502-AS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85955064

リニアクランパ・ズィー KWH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個形状200注文コード85955064品番KWH-3502-AS1
参考基準価格(税別)¥373,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
寸法A(mm)100寸法A1(mm)82寸法B(mm)max.147寸法B1(mm)120.5寸法B2(mm)62寸法B3(mm)52寸法D(mm)max.147寸法G2(mm)8.6寸法H1(mm)6.4寸法H2(mm)12寸法g(mm)G1/8寸法g1(mm)M10寸法l2(mm)12形状200質量(kg)3.1保持力(N)5700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする