※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MBP
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
94
寸法L1(mm)
15.5
形状
200
注文コード
85956762
品番
MBPS-2001-AS1
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
66
寸法A1(mm)
20
寸法B(mm)
94
寸法B1(mm)
19
寸法B2(mm)
44
寸法B3(mm)
22
寸法D(mm)
94
寸法H(mm)
8.6
寸法H1(mm)
16.2
寸法L1(mm)
15.5
寸法g(mm)
M5
寸法g1(mm)
M6
寸法k(mm)
16
寸法l2(mm)
5.5
形状
200
質量(kg)
0.6
保持力(N)
750