※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MBP
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
95.2
寸法L1(mm)
16.5
形状
200
注文コード
85956857
品番
MBPS-2501-ES1
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法A1(mm)
20
寸法B(mm)
95.2
寸法B1(mm)
20.2
寸法B2(mm)
44
寸法B3(mm)
22
寸法D(mm)
95.2
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
20
寸法L1(mm)
16.5
寸法g(mm)
M5
寸法g1(mm)
M6
寸法k(mm)
22
寸法l2(mm)
6.5
形状
200
質量(kg)
0.9
保持力(N)
1300