※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MBP
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
107
寸法L1(mm)
30.5
形状
200
注文コード
85957033
品番
MBPS-3002-BS1
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法A1(mm)
22
寸法B(mm)
107
寸法B1(mm)
29
寸法B2(mm)
47
寸法B3(mm)
23
寸法D(mm)
107
寸法H(mm)
9
寸法H1(mm)
24
寸法L1(mm)
30.5
寸法g(mm)
M5
寸法g1(mm)
M8
寸法k(mm)
25
寸法l2(mm)
7.2
形状
200
質量(kg)
1.2
保持力(N)
2000