※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MBP
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
113.2
寸法L1(mm)
31.1
形状
200
注文コード
85957304
品番
MBPS-4501-ES1
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
120
寸法A1(mm)
26
寸法B(mm)
113.2
寸法B1(mm)
32.2
寸法B2(mm)
49
寸法B3(mm)
24.5
寸法D(mm)
113.2
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
35.5
寸法L1(mm)
31.1
寸法g(mm)
G1/8
寸法g1(mm)
M10
寸法k(mm)
30
寸法l2(mm)
15
形状
200
質量(kg)
2.3
保持力(N)
3800