※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MBP
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
144
寸法L1(mm)
23
形状
200
注文コード
85957453
品番
MBPS-5505-BS1
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
140
寸法A1(mm)
38
寸法B(mm)
144
寸法B1(mm)
41
寸法B2(mm)
62
寸法B3(mm)
12
寸法D(mm)
144
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
38
寸法L1(mm)
23
寸法g(mm)
G1/8
寸法g1(mm)
M10
寸法k(mm)
39
寸法l2(mm)
11
形状
200
質量(kg)
2.7
保持力(N)
4700