※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MCP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85957487
品番
MCP-0901-H
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32.5
寸法A1(mm)
9.7
寸法B1(mm)
34
寸法B2(mm)
8.25
寸法B3(mm)
5.5
寸法H(mm)
3.3
寸法H1(mm)
15
寸法g(mm)
M3
寸法g1(mm)
M2.5
質量(kg)
0.07
保持力(N)
130