※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85958625
品番
MKRS-1200-A-04
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B1(mm)
37
寸法D(mm)
56
寸法H(mm)
6
寸法g(mm)
M5
寸法k(mm)
16
寸法x(mm)
18
質量(kg)
0.38
保持力(N)
300