※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85958652
品番
MKRS-2000-A
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
66
寸法B1(mm)
38
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
10
寸法g(mm)
M8
寸法k(mm)
20
寸法x(mm)
25
質量(kg)
0.54
保持力(N)
600