※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKS-2001-A リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85958887 MKS-2001-A リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85958887 MKS-2001-A リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85958887 MKS-2001-A リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85958887

リニアクランパ・ズィー MKS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)61 形状100 注文コード85958887 品番MKS-2001-A
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は寸法B・形状など120種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)66 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)6 寸法B(mm)61 寸法B1(mm)39 寸法B2(mm)20 寸法B3(mm)5 寸法D(mm)61 寸法H(mm)5.5 寸法g(mm)M5 形状100 質量(kg)0.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする