※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MKS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
67
形状
100
注文コード
85959307
品番
MKS-3501-A-04
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
5
寸法B(mm)
67
寸法B1(mm)
39
寸法B2(mm)
24
寸法B3(mm)
7.5
寸法D(mm)
67
寸法H(mm)
10
寸法g(mm)
M8
形状
100
質量(kg)
0.8