※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の 滑車
ロープシーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
14
寸法Dp(Φmm)
224
注文コード
85960795
品番
RS16-14-224-1
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径・寸法Dp
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
使用ロープ径(mm)
14
質量(kg)
9.5
タイプ
下穴品
許容荷重(kN)
46.4
寸法h(mm)
21.2
材質/仕上
[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
下穴径(Φmm)
70
リム幅w(mm)
40
ハブs1(mm)
10.5
適合ロープ径(Φmm)
14
寸法R(Φmm)
7.5
ハブ長さL(mm)
61
形状図番
60U
寸法Dp(Φmm)
224
寸法De(Φmm)
252.4
ハブ直径Dh(Φmm)
132
関連資料:
技術資料1(0.5MB)
技術資料2(0.5MB)
注意
※止め輪はベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。