※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の 滑車
ロープシーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
16
寸法Dp(Φmm)
265
注文コード
85960813
品番
RS16-16-265-1
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径・寸法Dp
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
使用ロープ径(mm)
16
質量(kg)
13.6
タイプ
下穴品
許容荷重(kN)
60.8
寸法h(mm)
25
材質/仕上
[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
下穴径(Φmm)
80
リム幅w(mm)
45
ハブs1(mm)
10
適合ロープ径(Φmm)
16
寸法R(Φmm)
9
ハブ長さL(mm)
65
形状図番
60U
寸法Dp(Φmm)
265
寸法De(Φmm)
299
ハブ直径Dh(Φmm)
150
関連資料:
技術資料1(0.5MB)
技術資料2(0.5MB)
注意
※止め輪はベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。