※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の 滑車
ロープシーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
18
寸法Dp(Φmm)
300
注文コード
85960847
品番
RS16-18-300-1-B
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径・寸法Dp
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
使用ロープ径(mm)
18
質量(kg)
17.6
タイプ
標準ベアリング組込品
許容荷重(kN)
76.8
寸法h(mm)
28
材質/仕上
[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
リム幅w(mm)
50
ハブs1(mm)
16.5
適合ロープ径(Φmm)
18
寸法R(Φmm)
10
ハブ長さL(mm)
83
形状図番
60Y
呼び番号
6313ZZ×2
寸法Dp(Φmm)
300
寸法De(Φmm)
338
ハブ直径Dh(Φmm)
170
軸穴径(Φmm)
65
関連資料:
技術資料1(0.5MB)
技術資料2(0.5MB)
注意
※止め輪はベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。