ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数8 注文コード86061272 品番37208-62A3-004 PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は極数など7種類から選べます 他の種類を見る

業界標準e-CON準拠コネクタです。
感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。

定格電流(A)3 使用温度範囲(℃)-20〜85℃(1A通電時)、-20〜75℃(2A通電時)、-20〜60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと 極数8 材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金 質量(g)1.5 用途センサー接続。省配線機器。 トラスコ品番449-3150 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 結合方式ワンタッチ コンタクト形状メス 適合穴径(Φmm)1 結線方法基板実装 適合基板板厚(mm)1.0〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする