3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
16
注文コード
86061297
品番
37216-62M3-004 PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
業界標準e-CON準拠コネクタです。
感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
定格電流(A)
3
使用温度範囲(℃)
-20〜85℃(1A通電時)、-20〜75℃(2A通電時)、-20〜60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと
色
黒
極数
16
材質/仕上
(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金
質量(g)
1.5
用途
センサー接続。省配線機器。
トラスコ品番
449-3176
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合穴径(Φmm)
1
結線方法
基板実装
適合基板板厚(mm)
1.0〜1.6