37103-4101-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 86061437 37103-4101-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 86061437 37103-4101-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 86061437 37103-4101-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 86061437 37103-4101-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 86061437 37103-4101-G00 FL ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム) 86061437

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 使用温度範囲(℃)-20〜85(1A通電時)-20〜75(2A通電時)-20〜60(3A通電時)※結露・水滴なきこと 適合電線範囲 AWG(#)26〜28 注文コード86061437 品番37103-4101-G00 FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は極数・使用温度範囲・適合電線範囲 AWGなど28種類から選べます 他の種類を見る

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
幅広い電線適合範囲
2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。
業界標準e-CON準拠コネクタ
ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

使用温度範囲(℃)
-20〜85(1A通電時)
-20〜75(2A通電時)
-20〜60(3A通電時)
※結露・水滴なきこと
適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット
ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 極数3 寸法A(mm)10.4 寸法B(mm)12.9 公称断面積(mm2)0.08〜0.14 トラスコ品番449-2901 形状ストレート 質量(g)1 種類角型 定格電圧(V)AC/DC32 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ カバー色 コンタクト形状オス 仕上外径(Φmm)0.8〜1.0 適合電線範囲 AWG(#)26〜28 色(ボデー)グレー 結線方法圧着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
電子機器装置の配線
京都電子機器 様

配線処理が簡単で作業効率良い。
価格がもっと安ければなおさら良いのに?

対象商品:
08580801
2023-04-03
用途:
機械のメンテナンス
HANAマシナリー株式会社  様 (その他業種)

以前にも、使用しています。
どれも使用が、いいと思います。
個別に購入できて、使いやすいと思います。

対象商品:
08580844
2022-08-03
用途:
装置に

在庫あることに感謝。価格も良心的だと感じる価格です。

1人が参考にしています
対象商品:
08580792
2020-02-11
用途:
配線作業
大富電機 様

カシメが半分されているような物が混在していました。改善を願います。
カシメの解除に四苦八苦しました。当該シリーズ品すべてに言えることです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑お掛けし申し訳ありませんでした。品質の改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
08580792
2018-11-15
用途:
ドライブレコーダーの車載モニターの接続に!!
建設業・工事業

DIYで車にドライブレコーダーを設置したのですが、モニターの接続に使い勝手の良いプラグ&ソケットを探していました。取付も簡単でとても良い商品です。

対象商品:
08580722
2020-02-13
用途:
PC接続
製造業

まったく問題ありません。配線が楽で助かっています。

対象商品:
08580835
2018-09-12
用途:
滅菌装置メンテナンス時
東郷メディキット株式会社 様

被覆を剥がす必要が無いため、非常に簡単で早く綺麗に接続できます。

対象商品:
08580677
2017-11-18
用途:
機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすい品物で、オーダーメイドの機械などにも使用されています。また何かで使用できればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする