※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ポンチ/刻印/ハトメ
Ampcoの ポンチ
Ampcoの 防爆ポンチ
防爆ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86061735
品番
AMCD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
21
全長(mm)
205
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1666
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
175
先端径(mm)
8
認定取得
米国認定機関FMRC