※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
6角ソケット差込角1/2インチ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86061823
品番
AMCSS-1/2D27MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
対辺寸法(mm)
27
全長(mm)
38
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1454
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
220
認定取得
米国認定機関FMRC