Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
くわ(グラスファイバーハンドル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
86061902
品番
AMCM55FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1371
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
920
質量(kg)
3.63
刃幅(mm)
100
頭部幅(mm)
413