Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケットレンチ用ハンドル
スピーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86062112
品番
AMCW286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7・19
全長(mm)
410
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1460
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
1.35
認定取得
米国認定機関FMRC