Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
ソーブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86062137
品番
AMC8356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ブレードのみ
トラスコ品番
813-1399
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
-
質量(g)
30
奥行(mm)
-
山数
14
刃幅(mm)
14