※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット(差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)75 サイズ(mm)27 注文コード86063844 品番AMCDW12D27MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は全長・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)1/2 サイズ(mm)27 全長(mm)75 トラスコ品番498-5150 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする