※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ポンチ/刻印/ハトメ
Ampcoの ポンチ
Ampcoの 防爆ポンチ
防爆ヨセポンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86065682
品番
AMCD24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
29
全長(mm)
255
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1668
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
865
先端径(mm)
13
認定取得
米国認定機関FMRC