※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kg)30.0〜40.0 注文コード86066346 品番EWA40
参考基準価格(税別)¥106,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(kg)30.0〜40.0 仕様急速巻き上げ防止装置付き トラスコ品番541-6124 全長(mm)445 質量(kg)11.9 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)4.76 速度40m/min以上(目安) 停止距離100mm以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする