※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kg)40.0〜50.0 注文コード86066355 品番EWA50
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(kg)40.0〜50.0 仕様急速巻き上げ防止装置付き トラスコ品番541-6132 全長(mm)445 質量(kg)12.3 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)4.76 速度40m/min以上(目安) 停止距離100mm以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする