※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
遠藤工業の スプリングバランサー
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kg)
50.0〜60.0
注文コード
86066364
品番
EWA60
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kg)
50.0〜60.0
仕様
急速巻き上げ防止装置付き
トラスコ品番
541-6141
全長(mm)
445
質量(kg)
13.3
ストローク(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
4.76
速度
40m/min以上(目安)
停止距離
100mm以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。