遠藤工業
遠藤工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
遠藤工業の スプリングバランサー
スプリングバランサー ETPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86066407
品番
ETP16
参考基準価格(税別)
¥311,400
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
容量(kg)
170.0〜200.0
トラスコ品番
541-6094
質量(kg)
29.7
タイプ
大容量タイプ
ストローク(m)
1.2
ロープ径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300