ホーザン
ホーザンの テント倉庫
ホーザンの その他テント
遮蔽ブース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86069191
品番
Z-902
参考基準価格(税別)
¥540,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
色
透明
用途
資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
トラスコ品番
827-9280
材質
シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)
38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
2000×850〜2500×2200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200