※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
(左) パック入 ハンドタップ 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069331
品番
PS-LHT 1/4W20-2
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/4-20
ねじ径
W1/4-20
ねじの種類
W
材質
粉末ハイス(HSS-P)
トラスコ品番
507-4053
質量(g)
17
1インチ当たり山数
20
商品豆知識
ハンドタップの種類