※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
(左) パック入 ハンドタップ 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069365
品番
PS-LHT M10X1.5-2
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-4088
質量(g)
26
商品豆知識
ハンドタップの種類