※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ (PS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069417
品番
ISH-PS 1/2
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び寸法
PS 1/2
ねじ径
PS 1/2
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6526
質量(g)
134
1インチ当たり山数
14