※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ (PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069523
品番
ISH-PF 3/4
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PF 3/4
ねじ径
PF 3/4
ねじの種類
PF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6470
質量(g)
237
精度
JIS2級
1インチ当たり山数
14