※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ (PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069557
品番
ISH-PF 3/8
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び寸法
PF 3/8
ねじ径
PF 3/8
ねじの種類
PF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6500
質量(g)
79
精度
JIS2級
1インチ当たり山数
19