※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069645
品番
ISH-HT 1/8W40-3
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/8-40
ねじ径
W1/8-40
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2258
質量(g)
5
1インチ当たり山数
40
商品豆知識
ハンドタップの種類