※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069697
品番
ISH-HT 3/4NC10-3
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び寸法
UNC 3/4-10
ねじ径
UNC 3/4-10
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7641
質量(g)
130
1インチ当たり山数
10
商品豆知識
ハンドタップの種類