※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86069812
品番
ISH-HT 5/8NC11-3
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び寸法
UNC 5/8-11
ねじ径
UNC 5/8-11
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7969
質量(g)
89
1インチ当たり山数
11
商品豆知識
ハンドタップの種類