※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86069882 品番 ISH-HT 7/8NC9-3
参考基準価格(税別)¥18,880 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び寸法UNC 7/8-9 ねじ径UNC 7/8-9 ねじの種類UNC 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番502-8809 質量(g)195 1インチ当たり山数9
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする