※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070047
品番
ISHHTM14X1.03
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-9759
質量(g)
66
商品豆知識
ハンドタップの種類