※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070092
品番
ISHHTM16X1.53
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-9953
質量(g)
96
商品豆知識
ハンドタップの種類