※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070214
品番
ISHHTM20X2.53
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0447
質量(g)
146
商品豆知識
ハンドタップの種類