※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070257
品番
ISHHTM22X2.53
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
ねじ径
M22
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0625
質量(g)
200
商品豆知識
ハンドタップの種類