※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070266
品番
ISHHTM24X1.03
参考基準価格(税別)
¥27,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
ねじ径
M24
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0668
質量(g)
198
商品豆知識
ハンドタップの種類