※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070424
品番
ISHHTM4X0.53
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4051
質量(g)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類