※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070634
品番
ISH-HT NO.5NF44-3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
UNF No.5-44
ねじ径
UNF No.5-44
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4981
質量(g)
5
1インチ当たり山数
44
商品豆知識
ハンドタップの種類