※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070835
品番
ISH-HT 3/8NF24-1
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び寸法
UNF 3/8-24
ねじ径
UNF 3/8-24
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7748
質量(g)
26
1インチ当たり山数
24
商品豆知識
ハンドタップの種類