※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86070871
品番
ISH-HT 5/16NC18-1
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び寸法
UNC 5/16-18
ねじ径
UNC 5/16-18
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7861
質量(g)
19
1インチ当たり山数
18
商品豆知識
ハンドタップの種類